Scanner termico HG Scan PRO

Codice art.: 078325
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Scanner termico per il rilevamento della temperatura sulla superficie del pezzo mediante misurazione a infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale. Impostazione a passi di 10 °C.
HG Scan PRO con scambio dati intelligente tra lo scanner termico e il termosoffiatore. Alimentazione tramite termosoffiatore.
Pieno controllo della temperatura nei lavori con pezzi termosensibili. HG Scan PRO rileva la temperatura della superficie del pezzo tramite misurazione a raggi infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale in eccesso o in difetto. Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - 300 °C, impostazione a passi di 10 °C.