Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Avvitatori pneumatici a massa battente compatto 7732

Codice art.: 079201 7732

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 7732
Campo di coppia 138 Nm - 420 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M20
Numero massimo giri 9.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 612 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,3 kg
Rumorosità 95 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 12,1 m/s2
Lunghezza 112 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079201 7732
Codice del produttore 8941077321

Descrizione

Esecuzione:

Mini-avvitatore a massa battentepotente e compatto con alloggiamento in alluminio. Intuitiva commutazione Side-2-Side per cambio di direzione in senso orario/antiorario mediante leva di azionamento a 2 livelli.
Coppia di allentamento massima di 610 Nm con solo 1,3 kg di peso e una lunghezza di appena 112 mm. Martello a percussione Jumbo