Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

MultiMaster MM 300 Plus Start 72295361

Codice art.: 077824 72295361
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto FMT 250 QSL QuickStart
Alimentazione Alimentazione di rete
Portautensile StarlockPlus, Starlock
Numero di oscillazioni 11.000 min-1 - 20.000 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 1,6 grado
Potenza assorbita 250 W
Misura angolare piastra abrasiva 80 mm
Peso 1,4 kg
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077824 72295361
Codice del produttore 72295361000

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Grazie al portautensili Starlock Plus, è possibile accedere a circa 100 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock e Starlock Plus.
Strumento multiuso per lavori di smontaggio e ristrutturazioni con dotazione di base per segare legno, metalli, cartongesso e materie plastiche.

Fornitura:

1× valigetta portautensili in plastica, 1× lama per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega universale E-Cut (44 mm).
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello