Esecuzione:
Potente sega circolare per metallo per la lavorazione sicura e senza bave di profilati e tubi in acciaio, metalli non ferrosi, lamiere, piastre metalliche e pannelli a sandwich
senza formazione di scintille. - Nessuna necessità di lubrorefrigeranti.
- Nessun bisogno di ripassature.
- Taglio rapidissimo.
Sega circolare per metallo.
- Guida lama precisa, formazione minima di bava.
- Robusta base di appoggio.
Nota:
Guide per n. art.
078234 disponibili su richiesta:
guida di 1.400 mm per Dim. 8320;
guida di 600-1.200 mm per Dim. 8230.
Sega circolare metallica DRY MITER Cutter 9410ND per seghe in filigrana in materiale leggero e delicato disponibili su richiesta.