Trapani avvitatori a batteria

Codice art.: 070241
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
16 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Eccellente rapporto peso-prestazioni con una coppia fino a 20 Nm per avvitare con forza, peso ridotto e lunghezza della testina minima di 163 mm.
Dim. GSR1220HX, attacco portainserto esagonale da 1/4 (E63).
Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello