{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Potenza nominale srotolato | 3.500 W | |
Numero di prese | 8 | |
Lunghezza ciabatta | 630 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Classe del cavo | H05VV-F | |
Lunghezza cavo | 2,5 m | |
Protezione da sovratensione garantita fino a | 13.000 A | |
Interruttore On/Off | si | |
Per i paesi | F; B; PL; CZ | |
Tipo di prodotto | Ciabatta | |
Ingresso per tipo di connettore | E |
Codice articolo | 081168 |