Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lampada alogena con supporto 400 W

Codice art.: 081222 400

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 400 W
Corrente di illuminazione 9.200 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Alogeno
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081222 400
Codice del produttore HSS500L

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Protezione contro gli spruzzi d’acqua. Interruttore On / Off sul corpo.
Supporto in tubo di acciaio con regolazione continua dell’altezza da 0,8 m a 1,9 m con rinforzi e lampade alogene smontabili.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.