Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Potente detergente Citro Cleaner

Codice art.: 083027

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 500 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Detergente per uso industriale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083027
Codice del produttore 32436-AA

Descrizione

Esecuzione:

Potente detergente per uso industriale a base di terpene d'arancio di origine naturale. Impiego universale per la pulizia di olio, grasso e grasso sui componenti di macchine e impianti. Rimuove i residui ostinati quali resina, catrame, residui di colla e di colore. Dal gradevole profumo.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.