• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Dispositivo anticaduta di tipo guidato Nastro SKN SK 11 10 m

Codice art.: 098138 10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 1,65 kg
Moschettoni FS 51 ST
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098138 10
EAN / GTIN 4030281027324
Codice del produttore L-0043-10

Descrizione

Esecuzione:

Nastro SKN SK 11. Dispositivo anticaduta di tipo guidato in acciaio, con brevissimo tempo di reazione. Forza d'arresto sensibilmente ridotta grazie all'energia assorbita durante lo scorrimento sulla corda (d = 11 mm).

Norma:

EN 353-2