Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Codice art.: 097799

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ LiteCom™
Alimentazione Alimentazione a batteria
Norma EN 352-4; EN 352-6
Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB(A)
Durata batterie 20 h
Peso 464 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097799
Codice del produttore 7000108543

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie ad alte prestazioni in funzione del livello del suono con sistema di radiomicrofono analogico e digitale integrato. Due sistemi radiofonici (1× analogico / 1× digitale) sono preprogrammati nello stato di fornitura. Di serie sono disponibili 16 canali (PMR analogico) e 16 canali (PMR digitale). Le cuffie antirumore sono programmabili fino a 70 canali radio diversi. La funzione Bluetooth® Multipoint consente il collegamento continuo con i telefoni cellulari, in modo tale da poter effettuare, accettare e terminare le chiamate senza interrompere il proprio lavoro. Il microfono impermeabile con sistema di compressione del rumore permette la trasmissione vocale (VOX) per l’utilizzo in vivavoce negli ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una batteria agli ioni di litio ricaricabile.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Protezione per l’udito, cuffie e microfono combinati.

Uso:

Per la comunicazione in ambienti difficili con un livello elevato di inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie, kit igienico extra e protezione per il microfono.

Attenzione:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY83

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Peltor™ LiteCom™"