Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Doo Rag per saldatura Fire Fox™

Codice art.: 097980
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 305

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grammatura del materiale / spessore del tessuto 305 g/m2
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097980
Codice del produttore 23-3612

Descrizione

Esecuzione:

Doo-Rag per saldatore con fascia tergisudore integrata. La morbida fodera interna garantisce una piacevole tenuta, donando allo stesso tempo una gradevole sensazione di freschezza.
Protezione leggera del capo per saldatori in cotone ignifugo da indossare sotto la maschera per saldature.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2