• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Paio di guanti uvex C500 XG

Codice art.: 094555
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  32.00
  • da 10
    da CHF  26.65
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
82 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Descrizione

Esecuzione:

C500 XG. Il guanto antitaglio privo di silicone, grazie al rivestimento in elastomero ad alte prestazioni, si presta a lavori pesanti in ambienti oleosi, grassi e bagnati. Buona presa sull'olio grazie al rivestimento Xtra-Grip.
uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "uvex C500"