Esecuzione:
Scarpa di sicurezza sportiva leggera dall'estetica che ricorda la scarpa da trekking e dall'ampia adattabilità.
- Esterno in Nubuk e pelle scamosciata.
- Fodera in tessuto comodo plantare con uvex climazone per un'elevata attività traspirante.
- Catarifrangenti sui passanti e lacci per una maggiore sicurezza.
- Suola esterna in PU con la massima proprietà di smorzamento e resistenza all'abrasione e una buona azione antiscivolo.
- Contrafforte anti twist per un'elevata stabilità e protezione anti-distorsione.
- Caratteristiche ESD.
Sandalo con stringhe elastiche e allacciatura rapida.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.