Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio Shadow Board con porte battenti in lamiera piena 2000/SB

Codice art.: 954632 2000/SB
2000/SB
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 60 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 1.840 mm
Numero ripiani 5
Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
Peso 88 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954632 2000/SB

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera da 0,9 mm, possibile montaggio di ripiani in modulo da 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con passo con serratura a cilindro. Con 5 ripiani zincati su guide verniciate.
Con porte battenti in lamiera.

Per:

Shadow Board n. art. 923210 Dim. 115, 176, 250. Il nasello di arresto pieghevole delle guide permette l'alloggiamento di Shadow Board con diverse profondità.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Prodotti correlati

Ricambi