Piano di lavoro angolare con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro 700 mm

Codice art.: 933656 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 50 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 1.000 mm
Spessore 50 mm
Lato di collegamento sinistra (profondità) 700 mm
Lato di collegamento destra (profondità) 700 mm
Adatto per profondità piano per attacco 700 mm
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Colore rivestimento in plastica grigio scuro
Smusso angolare 45°
Esecuzione bordo su 4 lati
Bordo in ABS 3
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933656 700
EAN / GTIN 4045197852694

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro per postazioni di montaggio, di collaudo e per laboratori. La superficie ha un rivestimento medio-duro antistatico, molto resistente all’attrito, con uno spessore di 2 mm. Uno strato intermedio in Multiplex e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. I lati frontali sono dotati di bordi grigio scuro in ABS spessi 3 mm. I piani in eluplan sono molto resistenti contro olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie).
Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 700 mm.

Per:

Struttura portante n. art. 933620933625; 937103; 933703933708.