Contenitore per rifiuti e portacenere combinati

Codice art.: 987175
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Cestino portarifiuti in lamiera di acciaio zincata, termoverniciato, resistente alla luce e alle intemperie. Aperture su tutti e quattro i lati. Elemento di testa / portacenere in acciaio legato forato per lo spegnimento e lo smaltimento delle sigarette.
Cassetto raccogli-cenere rimovibile. Contenitore interno zincato rimovibile grazie agli sportelli a battente a chiusura anteriore. Bloccaggio sportelli mediante serratura quadra.
4 piedini in plastica, di cui i due anteriori regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Norma:

Non infiammabile secondo la norma DIN 4102, classe antincendio A1.

Fornitura:

Inclusi cassetto raccogli-cenere, contenitore interno zincato, profilo di fissaggio per l’ancoraggio al suolo.

Verniciatura:

Corpo termoverniciato in antracite RAL 7016, elemento di testa in acciaio legato spazzolato.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"