Esecuzione:
Scala d'appoggio, scala a libro e piattaforma di lavoro in un unico prodotto. Per l'uso come piattaforma di lavoro sono necessari un piano di calpestio e un elemento corrimano, (da richiedere come accessorio a parte alla nostra azienda). 6 cerniere in acciaio a blocco automatico ne garantiscono la sicurezza dell'uso. Distanza tra i pioli 280 mm. Stabilità ed elevata sicurezza di lavoro grazie a 2 traverse Nivello® e a 2 piedini antiscivolo Nivello® su entrambi i lati. Le traverse sono fornite smontate, e vanno avvitate su due punti all'estremità inferiore del montante.
Norma:
DIN EN 131.
Nota:
Le scale sono complete di traverse a norma.