Esecuzione:
Robusto pantografo con piattaforma in lamiera di acciaio liscia. Per molteplici possibilità di impiego, come il sollevamento e l'abbassamento di carichi pesanti, bancali, gabbie a griglia metallica ecc. Lavoro ergonomico grazie alla regolazione idraulica e continua dell'altezza. Comando semplice e sicuro mediante pulsanti con funzioni sollevamento/abbassamento, dispositivo a uomo morto e arresto di emergenza. Protezione contro i sovraccarichi grazie alla valvola integrata limitatrice della pressione.
Norma:
DIN EN 1570-1; Direttiva Macchine 2006/42/CE e disposizioni UVV.
Nota:
- Temperatura ambiente interna da 0 °C a 40 °C.
- Prima della messa in funzione, il montaggio e i collegamenti elettrici devono essere controllati da un tecnico specializzato.
- Verificare le caratteristiche del pavimento utilizzato in funzione del peso complessivo del tavolo di sollevamento.