• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Tavolo di sollevamento a pantografo

Codice art.: 919991
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Robusto pantografo con piattaforma in lamiera di acciaio liscia. Per il sollevamento e abbassamento continuo di carichi, bancali, gabbie a griglia metallica ecc. Utilizzo su pavimenti industriali senza montaggio in fossa, vista la struttura di ridotto ingombro in altezza. Comando semplice e sicuro mediante pulsanti con funzioni sollevamento/abbassamento dispositivo a uomo morto e arresto di emergenza. Protezione contro i sovraccarichi grazie alla valvola integrata limitatrice della pressione.

Norma:

DIN EN 1570-1; Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Nota:

  • Temperatura ambiente interna da 0 °C a 40 °C.
  • Prima della messa in funzione, il montaggio e i collegamenti elettrici devono essere controllati da un tecnico specializzato.
  • Verificare le caratteristiche del pavimento utilizzato in funzione del peso complessivo del tavolo di sollevamento.