Esecuzione:
Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.
Uso:
Da inserire nei cassetti / nei cassetti estraibili del carrello portautensili per officina. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.
Norma:
DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte. I tappetini non contengono sostanze estremamente problematiche (SVHC) con una percentuale di peso> 0,1%, conforme a RoHS.
Nota:
Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.