Pinze amperometriche aperte

Codice art.: 473215
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
14 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Pinza amperometrica a morsa aperta per misurare tensione, corrente e frequenza senza creare contratto tra i cavi con puntali e i punti sotto tensione. Punte di prova intercambiabili. Per misurare sezioni di filo di 120 mm². Display di facile lettura con retroilluminazione.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione, nonché per la misurazione della corrente. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Fornitura:

Incluse 2 batterie 081561 Dim. LR6 e cavi con puntali collegati con cappucci di protezione per punte di misura da 4 mm rimovibili.