Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Micro-endoscopio flessibile 500 mm

Codice art.: 492758 500

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Linea di mira 0 grado
Angolo di apertura dell’immagine 85 grado
⌀ Sonda 2,4 mm
Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 500 mm
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492758 500
Codice del produttore MO.240500.0085

Descrizione

Esecuzione:

Diametro di piccole dimensioni e struttura flessibile a fibre ottiche per misurare pezzi molto sottili.
Particolarmente adatti agli impieghi industriali difficili grazie alla robustezza dei tubi in acciaio legato e dell’ottica. Il collegamento standard con cavo ottico (ACMI) consente di collegare facilmente le fonti di luce. Focalizzazione tramite anello girevole sull’oculare. Consente una messa a fuoco facile per dettagli vicini o lontani senza dover spostare l’endoscopio. Sistema ottico a lenti cilindriche con correzione dei colori.

Per:

FlexiVision 100 con corpo camera HD n. art. 492866.

Accessori speciali:

Fonti di luce a LED n. art. 492846 e n. art. 462860.

Nota:

La linea di mira può essere impostata su 70° o 90° mediante l’applicazione di tubi ottici e obiettivi intercambiabili. Nell’uso con tubi ottici il diametro operativo aumenta in funzione del tubo ottico. Tubi ottici e obiettivi intercambiabili su richiesta.