{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Norma | DIN 863 | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 4 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421720 0-25 |