Truschino verticale con punta a tracciare con regolazione orizzontale

Codice art.: 443720
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile e robusta con superficie di appoggio lappata. Corsoio con microregolazione, lente di lettura e bloccaggio a vite. Risoluzione 0,02 mm. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l’ingombro dello zoccolo (campo di misura da “0”). Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Punta a tracciare con riporto in metallo duro regolabile in orizzontale di 140 mm (ad esempio, in punti di difficile accesso). Struttura sottile della punta a tracciare per la tracciatura in scanalature strette. Forma ergonomica della base contro possibili collisioni di punta a tracciare e mano.