• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Calibro a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi con tolleranza in cifre

Codice art.: 484410
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
Per misura intermedia o tolleranza in cifre.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7163.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 5,999
Modello B = 6,001 – 8,999
Modello C = 9,001 – 12,999
Modello D = 13,001 – 16,999
Modello E = 17,001 – 20,999
Modello F = 21,001 – 25,999
Esempio: 15,8 m6 o 41,04 + 0,01 / – 0,02.