Esecuzione:
Protezione di alta qualità per saldatori dal design moderno a due colori. Protezione dalle fiamme ottimale e costante nei lavori di saldatura. Comfort gradevole ed elevata protezione. Elevata stabilità dei colori grazie alla colorazione Indanthren. La grammatura del tessuto (525 g/m
2) è pensata in particolare per i lavori di saldatura intensi. Protezione permanente dalle fiamme − anche dopo 100 lavaggi come da norma EN ISO 15797.
Pantaloni con passanti sulla cintura e bottone.
- Ampia tasca sul lato sinistro con patella e bottoni a pressione.
- Tasca portametro obliqua destra con patella e bottone a pressione.
- Tasche sulle ginocchia con chiusura a strappo.
Norma:
- EN ISO 11611, classe 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Nota:
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.
Pantaloni di protezione per saldatore in
antracite scuro / grigio con grammatura
330 g/m², certificati a norma
EN 11611, classe 1 al
n. art. 091485.