Tuta da lavoro Tipo 5/6 Tyvek® 200 EasySafe bianco

Codice art.: 098300
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
138 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Descrizione

Esecuzione:

Tyvek® 200 EASYSAFE Tipo 5/6, modello CHF5. Tuta robusta e leggera con cappuccio per una straordinaria traspirabilità e una protezione ottimizzata nelle applicazioni meno esigenti. Elastici su cappuccio, estremità di braccia e gambe e in vita. Morbido tessuto in polietilene permeabile ad aria e vapore acqueo.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello