Tuta da lavoro Tipo 4/5/6 Tyvek® 600 Plus bianco

Codice art.: 098304
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
195 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4

Descrizione

Esecuzione:

Tyvek® 600 Plus Tipo 4/5/6, modello CHA5a. Combina le prestazioni del tipo 4 con la resistenza, la protezione e il comfort dell’abbigliamento in Tyvek®. Cuciture interne nastrate a caldo per una maggiore impermeabilità. Forma del cappuccio ottimizzata per indossare una maschera di protezione. Per tutte le zone Ex.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 4

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Tyvek®"
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello