Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tychem® 6000 F grigio

Codice art.: 098308
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
13 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Descrizione

Esecuzione:

Tychem® F, Tipo 3/4/5/6, modello CHA5. Protezione completa contro un ampio spettro di sostanze chimiche e sostanze biologiche pericolose. 100 % a tenuta di particelle e di liquidi fino a 5 bar. Passanti per il pollice sulle estremità delle maniche. Cuciture nastrate per maggiore protezione e resistenza. Sistema a doppia chiusura lampo autoadesiva per una maggiore impermeabilità.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 3
  • EN 14605 Tipo 4

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Tychem®"
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello