Giacca termica trapuntata nero / blu

Codice art.: 091873
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliammide
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 30 °C

Descrizione

Esecuzione:

Moderna giacca termica trapuntata perfetta per la stagione fredda. Con confortevoli polsini a coste.
100% poliammide con rivestimento impermeabile in PU e imbottitura 100% poliestere. Buona vestibilità grazie alla parte posteriore allungata e alla coulisse regolabile. Con accenti cromatici grazie alle strisce blu riflettenti e al pile blu all'interno.
  • Colletto alla coreana con cappuccio regolabile e staccabile.
  • Chiusura lampo a una via in plastica.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche interne con chiusura a strappo.
  • Tasche laterali con chiusura lampo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Giacche termiche Uvex"
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello