Esecuzione:
Linea di abbigliamento da lavoro sportiva
KÜBLER ACTIVIQ di straordinaria indossabilità. Grazie alle
zone con ampia libertà di movimento integrate l'abbigliamento si adatta perfettamente a qualsiasi situazione di lavoro. Con
inserti dinamici a contrasto e riflettenti per una maggiore visibilità. Le ampie superfici libere offrono molto spazio per la
personalizzazione del finissaggio. Per evitare graffi ai materiali delicati, tutte
le chiusure sono coperte. Le numerose tasche applicate offrono
ampio spazio per utensili, metri, cellulare, ecc.
Giacca aderente con colletto alto/rovesciabile moderno. La
protezione per il mento aumenta la comodità del capo. Con
zone con ampia libertà di movimento nell'area dei gomiti e delle spalle per una maggiore flessibilità. Facile personalizzazione grazie alla
tasca pettorale EasyBrand sbottonabile.
- Due tasche Napoleone con chiusura lampo.
- Due tasche laterali con bottone a pressione.
- Tasca interna con chiusura a strappo.
- Tasca sul braccio con tasca portapenne integrata.
Nota:
Disponibile su richiesta in altri colori.
Giacca in combinazione di colori blu royal / nero al n. art.
091202.
La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.