Esecuzione:
Scarpe di sicurezza della serie
VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
- Tomaia in leggerissima microfibra.
- Fodera funzionale traspirante.
- Suola esterna in TPU Athletic ESD.
- Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
- Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.
Serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza
ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Norma:
EN ISO 20345 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
Nota:
Esecuzione normale NB al n. art.
092570.