Esecuzione:
Scarpe di sicurezza della serie
VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
- Tomaia in leggerissima microfibra.
- Fodera funzionale traspirante.
- Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
- Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
- Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Calzatura bassa dalla struttura senza cuciture. Linguetta, applicazioni sul gambale.
Con
ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Sistema di chiusura a rotazione BOA®.
Con sottopiede in vero cuoio.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
Nota:
Esecuzione larga XB al n. art. 092535.
Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.