Calzatura alta con lacci nero NEW TIRRENIAN, S3

Codice art.: 092402
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
7 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa con lacci NEW TIRRENIAN.
  • Tomaia in pelle stampata idrorepellente.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all'abrasione.
  • Plantare anatomico e forato AIR in EVA e in tessuto per garantire la massima tenuta.
  • Suola esterna: PU/PU.
  • Spunterbo rialzato in PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 48.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello