Sandalo grigio/rosa uvex 1 ladies, S1

Codice art.: 092721
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
3 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna uvex 1 particolarmente leggera e flessibile con sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede. 100% senza metalli. Adatta per persone allergiche al cromo.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Struttura della tomaia priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Comodo plantare estraibile, antistatico.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU, grigio-rosa.
  • Caratteristiche ESD.

Sandalo di sicurezza con doppia chiusura a strappo e grandi fori di aerazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Merce a magazzino nei numeri UE 36 – 41, ordinabile nei numeri UE 35 – 43.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "uvex 1"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello