Esecuzione:
Scarpe di sicurezza della serie
VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
- Tomaia in leggerissima microfibra.
- Fodera funzionale traspirante.
- Suola esterna in TPU Athletic ESD.
- Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
- Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Sandalo con doppia chiusura a strappo e ampia superficie traspirante.
Serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza
ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
Nota:
Esecuzione normale NB al n. art.
092550.