{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Contenuto | 15 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Proprietà elettrostatiche | 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Denominazione originale prodotto | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Materiale supporto | HPPE | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | grigio / nero | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 79 g | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094491 9 | |
Codice del produttore | 521/9 |