Paio di guanti Pro Cut C

Codice art.: 094580
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  12.00
  • da 10
    da CHF  10.00
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
648 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut C. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per lavori di precisione con livello di protezione antitaglio C. Con innovativo rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile per garantire una buona indossabilità e destrezza, che garantisce al contempo la massima traspirabilità. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.