• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti Ultrane 526

Codice art.: 094357
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF

Descrizione

Esecuzione:

Serie Ultrane. Guanto con rivestimento in nitrile Grip&Proof per una buona presa e un’elevata destrezza in ambienti umidi e oleosi. Senza DMF né silicone.
Ultrane 526. Con dorso completamente rivestito per ambienti molto oleosi.
Lavabile fino a 5 volte e resistente agli oli.

Uso:

Lavori di manutenzione meccanica, lavorazione di pezzi con olio da taglio, lavori di punzonatura e goffratura, manipolazione di componenti macchina oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Ultrane"