Paio di guanti HyFlex® 48-101

Codice art.: 094269
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.15
  • da 12
    da CHF  1.80
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
438 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Descrizione

Esecuzione:

Serie HyFlex®. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Per lavori leggeri in ambito industriale. Buona libertà di movimento per una manipolazione precisa di oggetti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri, ispezioni, imballaggio di minuteria.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"