Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Paio di guanti KX-07 PETROLEA
Codice art.: 094317
Codice materiale:
Lavaggio: Colorati 40 °C
Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Chiusura a strappo
Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro. Guanto protettivo oleorepellente con doppio rivestimento in nitrile per ambienti di lavoro umidi e oleosi.
Primo rivestimento interamente in nitrile per la protezione sicura contro oli e grassi.
Secondo rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi e oleosi.
Polsino elastico con bordo a costa.
Nota:
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.