• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Paio di guanti KX-02B TWYLITE 7

Codice art.: 094314 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  16.50 / paia
  • da 12 paia
    CHF  13.75 / paia
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
7 pezzi in magazzino
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata; Chiusura a strappo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KX
Contenuto 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata; Chiusura a strappo
EN 388 3121X
Materiale supporto Skay simil-pelle / spandex
Rivestimento Silicone
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Lunghezza 225 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094314 7
EAN / GTIN 6942542968384
Codice del produttore KX-02B / SZ.7

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo morbido e leggero con trama di nodi in silicone su palmo e punta delle dita per una buona presa in ambienti asciutti.
  • Indice e pollice rinforzati.
  • Con pratico inserto in spugna sul pollice.
  • Dorsoin spandex per libertà di movimento e traspirabilità maggiori.
  • Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "KX"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"