Paio di guanti KX-01 DUSK

Codice art.: 094311
Sconto
da  16.75 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  15.60 16.75 CHF
  • da 12
    da CHF  13.00 13.95 CHF
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
9 pezzi in magazzino
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo estremamente aderente e leggero con rivestimento con profilo hex grip in silicone sul palmo e sulle punte delle dita. Notevole comfort e buona sensibilità tattile per molteplici possibilità di applicazione nel campo della meccanica di precisione.
  • Materiale di supporto cucito a mano sottilissimo (0,5 mm) di lunga durata.
  • Ottima presa grazie al rivestimento hex grip in silicone.
  • Dorsi in lycra rinforzato per una maggiore libertà di movimento.
  • Utilizzabile su touchscreen.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "KX"

Promozioni e offerte

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"