Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di inserti auricolari, 200 paia E-A-R™ CLASSIC™ Soft 200

Codice art.: 097550 200

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 36 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 200 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097550 200
Codice del produttore 7000052708

Descrizione

Esecuzione:

Il morbido poliuretano espanso, in grado di assorbire l'energia, reagisce alla temperatura corporea diventando morbido e adattandosi perfettamente al canale uditivo con uno sviluppo di pressione minimo. La superficie irruvidita è resistente all'umidità e non scivola nel canale uditivo. Gli inserti sono imballati per paia in un sacchetto di poliuretano. SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 33 dB, L = 29 dB).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi