Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di inserti auricolari, 10 paia CLARITY® 656

Codice art.: 097627

Descrizione

Esecuzione:

Le quattro lamelle isolano piacevolmente il condotto uditivo. Una particolare tecnologia brevettata blocca le basse e le medie frequenze permettendo all’utilizzatore di comprendere chiaramente parole e segnali (alte frequenze). Cordoncino più corto con lunghezza adattabile a seconda delle abitudini e della posizione. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Fornitura:

Astuccio con gancio da fissare alla cintura.