Fresa per finitura ad alta precisione in HMI TiAlN

Codice art.: 203540
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
7 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Grazie a minimo 6 denti elevata stabilità e massima silenziosità. Spoglia eccentrica rettificata, sostituisce n. art. 202610.
Conicità estremamente precisa con tolleranza nel campo dei µm per realizzare angoli precisi a 90° e superfici pianparallele durante la contornatura.
Per le massime esigenze di precisione angolare.
Smusso taglienti non definito dalla spoglia eccentrica rettificata.
Con rapporto massimo 0,014 mm.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello