Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresaper per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC TiAlN

Codice art.: 203083
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l'impiego TPC per la lavorazione di superleghe.
Nocciolo rinforzato.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,06×D per la lavorazione TPC.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello