Punta da centro per macchine a CN in HMI 90° non rivestito

Codice art.: 121019
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90
  • Numero taglienti Z: 1

Descrizione

Esecuzione:

Autocentratura mediante geometria a 1 tagliente per la massima stabilità dimensionale.

Uso:

Con angolo di affilatura 90° per forare e svasare contemporaneamente, se utilizzata con punta elicoidale di piccolo ⌀.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di lavoro effettivo (non per il ⌀ esterno della punta).
Rispettare il valore di avanzamento f = 0,015 mm/gir.!

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza del filo"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello