Esecuzione:
Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 6535-HA per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Grazie al materiale da taglio speciale in HMI sono possibili velocità di taglio elevate e lunghe durate. Grazie al rivestimento TiAlN a basso coefficiente d’attrito si ha un’usura minima e minore tendenza all’incollamento di materiale.
Con adduzione interna assiale del lubrorefrigerante, adatta ovvero sufficiente per la lavorazione di fori ciechi.
Nota:
Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido
GARANT n. art. 338100 − 338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.