Fresa a barile in HMI, conica frontale, α/2 = 63° PPC TiAlN

Codice art.: 207543
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Direzione di avanzamento: orizzontale

Descrizione

Esecuzione:

Utensile ad alte prestazioni per lavorazioni di finitura estremamente efficienti sulle superfici profilate. Per superfici di qualità straordinaria in pochissimo tempo. Da utilizzare su moderni centri di lavoro a 5 assi con supporto CAD / CAM.

Raccomandazioni:

Come sovrametallo per operazioni di finitura consigliamo da 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R2 rappresenta il raggio contatto dell’utensile.
Niente riaffilatura!
Per la lavorazione di superfici e presenza di battuta.